Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné en 2-parties fixé 2256-12R25M-DPMS

  • ERIKS:12663152
Image 1
Ajouter à la liste

50,10 €/ Unitéhors TVA

60,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Alésage
25 mm
Nombre des dents
12
Exécution
Ajustement fixe
Diamètre du cercle primitif
98.1
Diamètre extérieur
100 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2256-2256VG