Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné en 2-parties fixé 2256-10R30M-DPMS

  • ERIKS:12663151
Image 1
Ajouter à la liste

49,38 €/ Unitéhors TVA

59,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Alésage
30 mm
Nombre des dents
10
Exécution
Ajustement fixe
Diamètre du cercle primitif
82.2
Diamètre extérieur
83.3 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2256-2256VG