Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné en 2-parties fixé 2251-15R30M-DMS

  • ERIKS:12662927
Image 1
Ajouter à la liste

56,07 €/ Unitéhors TVA

67,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Alésage
30 mm
Nombre des dents
15
Exécution
Ajustement fixe
Diamètre du cercle primitif
122.2
Diamètre extérieur
122.16 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2251-2252