Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné en 2-parties fixé 2251-15R25M-DMS

  • ERIKS:13680901
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 03/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Alésage
25 mm
Nombre des dents
15
Exécution
Ajustement fixe
Diamètre du cercle primitif
122.2
Diamètre extérieur
122.16 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2251-2252