Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné en 2-parties fixé 2251-13R30M-DMS

  • ERIKS:12662902
Image 1
Ajouter à la liste

49,32 €/ Unitéhors TVA

59,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Alésage
30 mm
Nombre des dents
13
Exécution
Ajustement fixe
Diamètre du cercle primitif
106.14
Diamètre extérieur
105.54 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2251-2252