Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Pas | 25.4 mm |
Pas | 1 in |
Alésage | 25 mm |
Nombre des dents | 13 |
Exécution | Ajustement fixe |
Diamètre du cercle primitif | 106.14 |
Diamètre extérieur | 105.54 mm |
Matériau | Polyamide mm |
Couleur | Blanc |
Approprié pour | 2251-2252 |