Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné en 2-parties fixé 2251-12R40M-DMS

  • ERIKS:12662915
Image 1
Ajouter à la liste

48,91 €/ Unitéhors TVA

59,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Alésage
40 mm
Nombre des dents
12
Exécution
Ajustement fixe
Diamètre du cercle primitif
98.14
Diamètre extérieur
97.9 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2251-2252