Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné en 2-parties fixé 2250-16R25M-DMS

  • ERIKS:12662737
Image 1
Ajouter à la liste

48,17 €/ Unitéhors TVA

58,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Alésage
25 mm
Nombre des dents
16
Exécution
Ajustement fixe
Diamètre du cercle primitif
130.2
Diamètre extérieur
130 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2250