Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné en 2-parties fixé 2190-24R40M-DMS

  • ERIKS:12662953
Image 1
Ajouter à la liste

50,41 €/ Unitéhors TVA

61,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
19.05 mm
Pas
0.75 in
Alésage
40 mm
Nombre des dents
24
Exécution
Ajustement fixe
Diamètre du cercle primitif
142.9
Diamètre extérieur
145.6 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2190FT-2190FG