Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné en 2-parties fixé 2190-21R35M-DMS

  • ERIKS:12662938
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
19.05 mm
Pas
0.75 in
Alésage
35 mm
Nombre des dents
21
Exécution
Ajustement fixe
Diamètre du cercle primitif
127.8
Diamètre extérieur
128.7 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2190FT-2190FG