Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné en 2-parties fixé 2190-17R25M-DMS

  • ERIKS:12662933
Image 1
Ajouter à la liste

42,32 €/ Unitéhors TVA

51,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
19.05 mm
Pas
0.75 in
Alésage
25 mm
Nombre des dents
17
Exécution
Ajustement fixe
Diamètre du cercle primitif
100.7
Diamètre extérieur
103.4 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2190FT-2190FG