Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné en 2-parties fixé 2120-38R30M-DMS

  • ERIKS:12663037
Image 1
Ajouter à la liste

72,24 €/ Unitéhors TVA

87,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
12.7 mm
Pas
0.5 in
Alésage
30 mm
Nombre des dents
38
Exécution
Ajustement fixe
Diamètre du cercle primitif
153.8
Diamètre extérieur
155.8 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2120-2120M-2121