Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné alésage carré monobloc flottant 2120-24S40M-DM

  • ERIKS:12663073
Image 1
Ajouter à la liste

31,96 €/ Unitéhors TVA

38,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
12.7 mm
Pas
0.5 in
Alésage
40 mm
Nombre des dents
24
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
97.3
Diamètre extérieur
99.3 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2120-2120M-2121