Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné alésage carré en 2-parties flottant 2251-18S60M-DMS

  • ERIKS:12662989
Image 1
Ajouter à la liste

54,71 €/ Unitéhors TVA

66,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Alésage
60 mm
Nombre des dents
18
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
146.28
Diamètre extérieur
146 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2251-2252