Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné alésage carré en 2-parties flottant 2250-20S60M-DMS

  • ERIKS:12662859
Image 1
Ajouter à la liste

66,35 €/ Unitéhors TVA

80,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Alésage
60 mm
Nombre des dents
20
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
162.37
Diamètre extérieur
162 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2250