Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné alésage carré en 2-parties flottant 2250-14S40M-DMS

  • ERIKS:12662861
Image 1
Ajouter à la liste

70,47 €/ Unitéhors TVA

85,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Alésage
40 mm
Nombre des dents
14
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
114.18
Diamètre extérieur
114 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2250