Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur usiné alésage carré en 2-parties flottant 2120-38S40M-DMS

  • ERIKS:12663064
Image 1
Ajouter à la liste

70,81 €/ Unitéhors TVA

85,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
12.7 mm
Pas
0.5 in
Alésage
40 mm
Nombre des dents
38
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
153.8
Diamètre extérieur
115.8 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2120-2120M-2121