Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur moulées monobloc serré 820-19R30M-D

  • ERIKS:13388351
Image 1
Ajouter à la liste

28,60 €/ Unitéhors TVA

34,61 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
38.1 mm
Pas
1.5 in
Alésage
30 mm
Nombre des dents
19
Exécution
Serré
Diamètre du cercle primitif
117.34
Diamètre extérieur
117 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Noir
Approprié pour
820 (P) - 831 (VG-LBP)