Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Pas | 38.1 mm |
Pas | 1.5 in |
Alésage | 30 mm |
Nombre des dents | 17 |
Exécution | Serré |
Diamètre du cercle primitif | 105.47 |
Diamètre extérieur | 103.9 mm |
Matériau | Polyamide mm |
Couleur | Noir |
Approprié pour | 820 (P) - 831 (VG-LBP) |