Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur moulées monobloc serré 820-17R25M-D

  • ERIKS:13676468
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
38.1 mm
Pas
1.5 in
Alésage
25 mm
Nombre des dents
17
Exécution
Serré
Diamètre du cercle primitif
105.47
Diamètre extérieur
103.9 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Noir
Approprié pour
820 (P) - 831 (VG-LBP)