Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur moulée monobloc serré 821-25R25M-D

  • ERIKS:13676440
Image 1
Ajouter à la liste

67,41 €/ Unitéhors TVA

81,57 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
38.1 mm
Pas
1.5 in
Alésage
25 mm
Nombre des dents
25
Exécution
Serré
Diamètre du cercle primitif
153.2
Diamètre extérieur
155 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Noir
Approprié pour
821 (VG-LBP)