Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur moulé en 2-parties rainure double flottant 2250-18R40M-DS-PK2

  • ERIKS:12662591
Image 1
Ajouter à la liste

34,30 €/ Unitéhors TVA

41,50 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Alésage
40 mm
Nombre des dents
18
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
146.27
Diamètre extérieur
146 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Noir
Approprié pour
2250