Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur moulé en 2-parties rainure double flottant 2120-28R35M-DPS-K2

  • ERIKS:12662563
Image 1
Ajouter à la liste

35,45 €/ Unitéhors TVA

42,89 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
12.7 mm
Pas
0.5 in
Alésage
35 mm
Nombre des dents
28
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
113.4
Diamètre extérieur
115.4 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Noir
Approprié pour
2120-2120M-2121