Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur moulé en 2-parties pour convoyeurs de caisses 1400-10R40M-D

  • ERIKS:13681303
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 03/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
38.1 mm
Pas
1.5 in
Alésage
40 mm
Nombre des dents
10
Diamètre du cercle primitif
265.4
Diamètre extérieur
270 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Noir
Approprié pour
CC1400-CC1400 TAB