29,68 €/ Unitéhors TVA
35,91 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Pas | 38.1 mm |
Pas | 1.5 in |
Alésage | 35 mm |
Nombre des dents | 10 |
Exécution | Ajustement fixe |
Diamètre du cercle primitif | 123.3 |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Matériau | Polyamide mm |
Couleur | Blanc |
Approprié pour | 882BEVEL-8257-LBP882M-LBP882TAB-LBP8257882MVG-882TAB-VG-8257VG-882M |