Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur moulé en 2-parties fixé 881-25R30M-DS

  • ERIKS:13680682
Image 1
Ajouter à la liste

34,13 €/ Unitéhors TVA

41,30 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
38.1 mm
Pas
1.5 in
Alésage
25 mm
Nombre des dents
25
Exécution
Ajustement fixe
Diamètre du cercle primitif
153.21
Diamètre extérieur
90 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Noir
Approprié pour
8810(TAB) - 881R TAB - 881MO VG