Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur moulé en 2-parties fixé 2251-20R45M-DS

  • ERIKS:12662635
Image 1
Ajouter à la liste

25,74 €/ Unitéhors TVA

31,15 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Alésage
45 mm
Nombre des dents
20
Exécution
Ajustement fixe
Diamètre du cercle primitif
162.4
Diamètre extérieur
162 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Noir
Approprié pour
2251-2252