Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur moulé en 2-parties fixé 2251-16R30M-DS

  • ERIKS:12662614
Image 1
Ajouter à la liste

23,11 €/ Unitéhors TVA

27,96 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Alésage
30 mm
Nombre des dents
16
Exécution
Ajustement fixe
Diamètre du cercle primitif
130.2
Diamètre extérieur
130 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Noir
Approprié pour
2251-2252