Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur moulé en 2-parties fixé 2251-14R30M-DS

  • ERIKS:12662677
Image 1
Ajouter à la liste

22,73 €/ Unitéhors TVA

27,50 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Alésage
30 mm
Nombre des dents
14
Exécution
Ajustement fixe
Diamètre du cercle primitif
114.18
Diamètre extérieur
113.68 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Noir
Approprié pour
2251-2252