20,19 €/ Unitéhors TVA
24,43 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Pas | 25.4 mm |
Pas | 1 in |
Alésage | 40 mm |
Nombre des dents | 18 |
Exécution | Ajustement fixe |
Diamètre du cercle primitif | 146.27 |
Diamètre extérieur | 146 mm |
Matériau | Polyamide mm |
Couleur | Noir |
Approprié pour | 2250 |