21,05 €/ Unitéhors TVA
25,47 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Pas | 25.4 mm |
Pas | 1 in |
Alésage | 30 mm |
Nombre des dents | 14 |
Exécution | Ajustement fixe |
Diamètre du cercle primitif | 114.18 |
Diamètre extérieur | 114 mm |
Matériau | Polyamide mm |
Couleur | Noir |
Approprié pour | 2250 |