Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur moulé en 2-parties fixé 2120-36R40M-DS

  • ERIKS:12662703
Image 1
Ajouter à la liste

27,19 €/ Unitéhors TVA

32,90 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
12.7 mm
Pas
0.5 in
Alésage
40 mm
Nombre des dents
36
Exécution
Ajustement fixe
Diamètre du cercle primitif
145.7
Diamètre extérieur
147.7 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Noir
Approprié pour
2120-2120M-2121