Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur moulé en 2-parties fixé 2120-24R30M-DS

  • ERIKS:12662693
Image 1
Ajouter à la liste

24,55 €/ Unitéhors TVA

29,71 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
12.7 mm
Pas
0.5 in
Alésage
30 mm
Nombre des dents
24
Exécution
Ajustement fixe
Diamètre du cercle primitif
97.3
Diamètre extérieur
99.3 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Noir
Approprié pour
2120-2120M-2121