Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Pas | 63.5 mm |
Pas | 2.5 in |
Alésage | 60 mm |
Nombre des dents | 15 |
Exécution | Flottant |
Diamètre du cercle primitif | 305.42 |
Diamètre extérieur | 306.7 mm |
Matériau | Polyamide mm |
Couleur | Noir |
Approprié pour | 2630 |