42,74 €/ Unitéhors TVA
51,72 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Pas | 50.8 mm |
Pas | 2 in |
Alésage | 60 mm |
Nombre des dents | 12 |
Exécution | Flottant |
Diamètre du cercle primitif | 196.28 |
Diamètre extérieur | 193.6 mm |
Matériau | Polyamide mm |
Couleur | Noir |
Approprié pour | 2508 |