42,42 €/ Unitéhors TVA
51,33 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Pas | 38.1 mm |
Pas | 1.5 in |
Alésage | 65 mm |
Nombre des dents | 16 |
Exécution | Flottant |
Diamètre du cercle primitif | 260.4 |
Diamètre extérieur | 263.7 mm |
Matériau | Acetal mm |
Couleur | Gris |
Approprié pour | 2500RR |