Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon moteur moulé alésage carré en 2-parties flottant 2250-14S30M-DS

  • ERIKS:12662689
Image 1
Ajouter à la liste

20,65 €/ Unitéhors TVA

24,99 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Alésage
30 mm
Nombre des dents
14
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
114.18
Diamètre extérieur
114 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Noir
Approprié pour
2250