27,19 €/ Unitéhors TVA
32,90 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 0.5 in |
Alésage | 40 mm |
Nombre des dents | 36 |
Exécution | Flottant |
Diamètre du cercle primitif | 144.6 |
Diamètre extérieur | 145.4 mm |
Matériau | Polyamide mm |
Couleur | Noir |
Approprié pour | 2120-2120M-2121 |