124,20 €/ Unitéhors TVA
150,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Pas | 50.8 mm |
Pas | 2 in |
Alésage | 60 mm |
Nombre des dents | 15 |
Exécution | Flottant |
Diamètre du cercle primitif | 244.3 |
Diamètre extérieur | 248 mm |
Matériau | Polyamide mm |
Couleur | Blanc |
Approprié pour | 2500RR |