Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon divisé alésage carré flottant 2500-10S60M-DMS

  • ERIKS:12663182
Image 1
Ajouter à la liste

93,33 €/ Unitéhors TVA

112,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
50.8 mm
Pas
2 in
Alésage
60 mm
Nombre des dents
10
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
164.4
Diamètre extérieur
165 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2500RR