Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon de renvoi usinés en 2 parties 882-9R40M-RMS

  • ERIKS:13679460
Image 1
Ajouter à la liste

53,39 €/ Unitéhors TVA

64,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
38.1 mm
Pas
1.5 in
Alésage
40 mm
Nombre des dents
9
Diamètre du cercle primitif
111.4
Diamètre extérieur
112 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
882 (M-VG-TAB-LBP-BEVEL) - 8257 (VG-LBP)