53,39 €/ Unitéhors TVA
64,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Pas | 38.1 mm |
Pas | 1.5 in |
Alésage | 23 mm |
Nombre des dents | 9 |
Diamètre du cercle primitif | 111.4 |
Diamètre extérieur | 112 mm |
Matériau | Polyamide mm |
Couleur | Blanc |
Approprié pour | 882 (M-VG-TAB-LBP-BEVEL) - 8257 (VG-LBP) |