Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon de renvoi usinés en 2 parties 882-11R23M-RMS

  • ERIKS:13676747
Image 1
Ajouter à la liste

71,03 €/ Unitéhors TVA

85,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Pas
38.1 mm
Pas
1.5 in
Alésage
23 mm
Nombre des dents
11
Diamètre du cercle primitif
135.2
Diamètre extérieur
137 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
882 (M-VG-TAB-LBP-BEVEL) - 8257 (VG-LBP)