Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon de renvoi usinés en 2 parties 880-9R35M-RMS

  • ERIKS:13679435
Image 1
Ajouter à la liste

51,59 €/ Unitéhors TVA

62,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
38.1 mm
Pas
1.5 in
Alésage
35 mm
Nombre des dents
9
Diamètre du cercle primitif
111.4
Diamètre extérieur
108 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
828 - 877(TAB) - 878(TAB-VG-LBP) - 879 (M-TAB-LBP) - 880(M-TAB) - 8800P