Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon de renvoi usinés en 2 parties 880-12R40M-RMS

  • ERIKS:13679455
Image 1
Ajouter à la liste

69,58 €/ Unitéhors TVA

84,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
38.1 mm
Pas
1.5 in
Alésage
40 mm
Nombre des dents
12
Diamètre du cercle primitif
147.2
Diamètre extérieur
147.3 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
828 - 877(TAB) - 878(TAB-VG-LBP) - 879 (M-TAB-LBP) - 880(M-TAB) - 8800P