Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon de renvoi usinés en 2 parties 820-27R35M-RMS

  • ERIKS:13385800
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
38.1 mm
Pas
1.5 in
Alésage
35 mm
Nombre des dents
27
Diamètre du cercle primitif
165.2
Diamètre extérieur
166.8 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
820 (P) - 831 (VG-LBP)