71,88 €/ Unitéhors TVA
86,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Pas | 38.1 mm |
Pas | 1.5 in |
Alésage | 23 mm |
Nombre des dents | 25 |
Diamètre du cercle primitif | 153.21 |
Diamètre extérieur | 154 mm |
Matériau | Polyamide mm |
Couleur | Blanc |
Approprié pour | 820 (P) - 831 (VG-LBP) |