Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon de renvoi usinés en 2 parties 515-21R40M-RMS

  • ERIKS:13679418
Image 1
Ajouter à la liste

84,86 €/ Unitéhors TVA

102,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Alésage
40 mm
Nombre des dents
21
Diamètre du cercle primitif
170.4
Diamètre extérieur
173 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
515