75,42 €/ Unitéhors TVA
91,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Pas | 25.4 mm |
Pas | 1 in |
Alésage | 30 mm |
Nombre des dents | 19 |
Diamètre du cercle primitif | 154.3 |
Diamètre extérieur | 155.7 mm |
Matériau | Polyamide mm |
Couleur | Blanc |
Approprié pour | 515 |