Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon de renvoi usinés en 2 parties 515-13R23M-RMS

  • ERIKS:13679254
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Alésage
23 mm
Nombre des dents
13
Diamètre du cercle primitif
108
Diamètre extérieur
106.1 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
515